pagina iniziale

LEGRAND - Raccordo LGP dritto. Diametro 15mm 666530 - 666530

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • diametro nominale - 15 mm

  • grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - diritto

  • tipologia costruttiva - filettatura esterna

  • dimensione di collegamento filettatura - PG13,5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561586789

Codice prodotto

TC666530

Cod. produttore

666530

Produttore

LEG666530

diametro nominale:

15 mm

grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

diritto

tipologia costruttiva:

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura:

PG13,5

lunghezza della filettatura:

14 mm

monopezzo:

altezza totale:

49 mm

lunghezza totale:

34.5 mm

colore:

nero

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 15mm. Filettatura: PG13,5. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma