IBP BANNINGER ITALIA - IBPPG5130 0544254 TEE P.GAS RIDOTTO 54X42X54 - PG5130 0544254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Rame
Qualità del materiale collegamento 1 - Cu-DHP (CW024A)
Materiale collegamento 2 - Rame
Qualità del materiale collegamento 2 - Cu-DHP (CW024A)
Materiale collegamento 3 - Rame
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4011860502241
Codice prodotto
IBPPG5130 0544254
Cod. produttore
PG5130 0544254
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Rame
Qualità del materiale collegamento 1:
Cu-DHP (CW024A)
Materiale collegamento 2:
Rame
Qualità del materiale collegamento 2:
Cu-DHP (CW024A)
Materiale collegamento 3:
Rame
Qualità del materiale collegamento 3:
Cu-DHP (CW024A)
Tipologia:
Elemento a T
Angolo:
90 °
Modello scorrevole:
no
Ridotto:
sì
Parti multiple:
no
Diametro esterno collegamento 1:
54 mm
Collegamento 1:
Manicotto a pressare
Profilo collegamento 1:
B
Diametro esterno collegamento 2:
42 mm
Collegamento 2:
Manicotto a pressare
Profilo collegamento 2:
B
Diametro esterno collegamento 3:
54 mm
Collegamento 3:
Manicotto a pressare
Connessione Contourcode 3:
B
Materiale di tenuta:
HNBR
Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:
5 bar
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-20...70 °C