pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBPPG5130 0352835 TEE P.GAS RIDOTTO 35X8X35 - PG5130 0352835

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBPPG5130 0352835 TEE P.GAS RIDOTTO 35X8X35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Rame

  • Tipologia - Elemento a T

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressare

  • Angolo - 90 °

  • Collegamento 2 - Manicotto a pressare

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011860501749

Codice prodotto

IBPPG5130 0352835

Cod. produttore

PG5130 0352835

Produttore

IBP

Materiale collegamento 1:

Rame

Tipologia:

Elemento a T

Collegamento 1:

Manicotto a pressare

Angolo:

90 °

Collegamento 2:

Manicotto a pressare

Materiale collegamento 2:

Rame

Collegamento 3:

Manicotto a pressare

Diametro esterno collegamento 1:

35 mm

Diametro esterno collegamento 2:

28 mm

Materiale collegamento 3:

Rame

Ridotto:

Profilo collegamento 2:

B

Profilo collegamento 1:

B

Diametro esterno collegamento 3:

35 mm

Qualità del materiale collegamento 2:

Cu-DHP (CW024A)

Qualità del materiale collegamento 1:

Cu-DHP (CW024A)

Parti multiple:

no

Qualità del materiale collegamento 3:

Cu-DHP (CW024A)

Connessione Contourcode 3:

B

Materiale di tenuta:

HNBR

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-20...70 °C

Modello scorrevole:

no

Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:

5 bar

Tee ridotto centrale F/F/F - Raccordi a pressare in rame serie >B< Press Gas. La serie >B< Press Gas è un sistema a pressare innovativo che garantisce una installazione sicura nelle applicazioni Gas. Caratteristiche e vantaggi: • Raccordi realizzati in rame. • Sistema compatibile con diversi utensili di pressatura e ganasce. • Il sistema >B< Press Gas è semplice e veloce da installare e consente di ridurre i costi. • Installazione senza fiamme libere per un ambiente di lavoro più sicuro. • Profilo a tre punti di pressatura a garanzia di una giunzione senza richio di perdite, sicura e permanente. • Misure disponibili da 15 a 54 millimetri. • Idoneo per installazione con tubi secondo EN 1057: duri, semiduri e ricotti. • Raccordi progettati e realizzati secondo UNI 1106. • Disegnato con un profilo esagonale che garantisce l'assenza di rotazione nella giunzione dopo l'installazione. • Il sistema >B< Press Gas utilizza un O-ring con sistema PI che garantisce, una volta pressato, una giunzione priva di perditee sicura nel tempo. • Il sistema PI Press Indicator consente la identificazione della perdita di fluido dalla giunzione a partire da 0,1 bar (in mancanza della pressata sul raccordo).