IBP BANNINGER ITALIA - IBPPG5002 0180000 CURVA P.GAS 90 FF 18 - PG5002 0180000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Rame
Qualità del materiale collegamento 1 - Cu-DHP (CW024A)
Materiale collegamento 2 - Rame
Qualità del materiale collegamento 2 - Cu-DHP (CW024A)
Forma - Curvo
Confezione
1 PZ
EAN
4011860498520
Codice prodotto
IBPPG5002 0180000
Cod. produttore
PG5002 0180000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Rame
Qualità del materiale collegamento 1:
Cu-DHP (CW024A)
Materiale collegamento 2:
Rame
Qualità del materiale collegamento 2:
Cu-DHP (CW024A)
Forma:
Curvo
Tipologia:
Monopezzo
Angolo del gomito:
90 °
Ridotto:
no
Eccentrico:
no
Diametro esterno collegamento 1:
18 mm
Collegamento 1:
Manicotto a pressare
Profilo collegamento 1:
B
Diametro esterno collegamento 2:
18 mm
Collegamento 2:
Manicotto a pressare
Profilo collegamento 2:
B
Materiale di tenuta:
HNBR
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-20...70 °C
Pressione massima di esercizio a 20°C:
5 bar