pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBPPG4243G0281000 MANIC. P.GAS F FIL.M 28X1.1/4 - PG4243G0281000

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBPPG4243G0281000 MANIC. P.GAS F FIL.M 28X1.1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4011861237418

Codice prodotto

IBPPG4243G0281000

Cod. produttore

PG4243G0281000

Produttore

IBP

Manicotto Bronzo Pressare Tenuta Oring Hnbr F/Filetto M, 15 x 1/2"- 54 x 2". Raccordi a pressare in rame e bronzo - Linea "Gas". La serie >B< Press Gas è un sistema a pressare innovativo che garantisce una installazione sicura nelle applicazioni Gas. Caratteristiche e Vantaggi: • Raccordi realizzati in rame e bronzo. • Sistema compatibile con diversi utensili di pressatura e ganasce. • Il sistema >B< Press Gas è semplice e veloce da installare e consente di ridurre i costi. • Installazione senza fiammelibere per un ambiente di lavoro più sicuro. • Profilo a tre punti di pressatura a garanzia di una giunzione senza richio di perdite, sicura e permanente. • Misure disponibili da 15 a 54 millimetri. • Idoneo per installazione con tubi secondo EN 1057: duri, semiduri e ricotti. • Raccordi progettati e realizzati secondo UNI 1106. • Disegnato con un profilo esagonale che garantisce l'assenza di rotazione nella giunzione dopo l'installazione. • Il sistema >B< Press Gas utilizza un O-ring con sistema PI che garantisce, una volta pressato, una giunzione priva di perdite e sicura nel tempo. • Il sistema PI Press Indicator consente la identificazione della perdita di fluido dalla giunzione a partire da 0,1 bar (in mancanza della pressata sul raccordo).