IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5130 05442042 TEE RIDOTTO PRESS. 54X42X42 - P5130 05442042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Rame
Qualità del materiale collegamento 1 - Cu-DHP (CW024A)
Materiale collegamento 2 - Rame
Qualità del materiale collegamento 2 - Cu-DHP (CW024A)
Materiale collegamento 3 - Rame
Confezione
1 PZ
EAN
4011862775254
Codice prodotto
IBPP5130 05442042
Cod. produttore
P5130 05442042
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Rame
Qualità del materiale collegamento 1:
Cu-DHP (CW024A)
Materiale collegamento 2:
Rame
Qualità del materiale collegamento 2:
Cu-DHP (CW024A)
Materiale collegamento 3:
Rame
Qualità del materiale collegamento 3:
Cu-DHP (CW024A)
Tipologia:
Elemento a T
Angolo:
90 °
Modello scorrevole:
no
Ridotto:
sì
Parti multiple:
no
Diametro esterno collegamento 1:
54 mm
Collegamento 1:
Manicotto a pressare
Diametro esterno collegamento 2:
42 mm
Collegamento 2:
Manicotto a pressare
Diametro esterno collegamento 3:
42 mm
Collegamento 3:
Manicotto a pressare
Materiale di tenuta:
EPDM
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-35...110 °C
Con guarnizioni:
sì