pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5130 04235035 TEE RIDOTTO PRESS. 42X35X35 - P5130 04235035

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5130 04235035 TEE RIDOTTO PRESS. 42X35X35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Rame

  • Tipologia - Elemento a T

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressare

  • Angolo - 90 °

  • Collegamento 2 - Manicotto a pressare

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011862774752

Codice prodotto

IBPP5130 04235035

Cod. produttore

P5130 04235035

Produttore

IBP

Materiale collegamento 1:

Rame

Tipologia:

Elemento a T

Collegamento 1:

Manicotto a pressare

Angolo:

90 °

Collegamento 2:

Manicotto a pressare

Materiale collegamento 2:

Rame

Collegamento 3:

Manicotto a pressare

Diametro esterno collegamento 1:

42 mm

Diametro esterno collegamento 2:

35 mm

Materiale collegamento 3:

Rame

Ridotto:

sì

Diametro esterno collegamento 3:

35 mm

Qualità del materiale collegamento 2:

Cu-DHP (CW024A)

Qualità del materiale collegamento 1:

Cu-DHP (CW024A)

Parti multiple:

no

Qualità del materiale collegamento 3:

Cu-DHP (CW024A)

Con guarnizioni:

sì

Materiale di tenuta:

EPDM

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-35...110 °C

Modello scorrevole:

no

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Tee ridotto centrale e laterale F/F/F. Raccordi a pressare in rame e bronzo - Linea "ACQUA". La serie >B< Press è un sistema a pressare innovativo che garantisceda una installazione sicura, veloce e semplice allo stesso tempo. • Raccordi realizzati in rame e bronzo. Sistema compatibile con diversi utensili di pressatura e ganasce. • Il sistema >B< Press è semplice e veloce da installare e consente di ridurre i costi. • Installazione senza fiamme libere per un ambiente di lavoro più sicuro. Profilo a trepunti di pressatura a garanzia di una giunzione senza richio di perdite, sicura e permanente. • Misure disponibili da 15 a 108 millimetri. • Idoneo per installazione con tubi secondo EN 1057: duri, semiduri e ricotti. • Raccordi progettati e realizzati secondo UNI 11065. • Disegnato con un profilo esagonale che garantisce l'assenza di rotazione nella giunzione dopo l'installazione. • Il sistema >B< Press utilizza un O-ring con sistema PI che garantisce, una volta pressato, una giunzione priva di perditee sicura nel tempo. • Il sistema PI Press Indicator consente la identificazione della perdita di fluido dalla giunzione a partire da 0,1 bar (in mancanza della pressata sul raccordo).