IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5130 02215018 TEE RIDOTTO PRESS. 22X15X18 - P5130 02215018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Rame
Tipologia - Elemento a T
Collegamento 1 - Manicotto a pressare
Angolo - 90 °
Collegamento 2 - Manicotto a pressare
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011862772253
Codice prodotto
IBPP5130 02215018
Cod. produttore
P5130 02215018
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Rame
Tipologia:
Elemento a T
Collegamento 1:
Manicotto a pressare
Angolo:
90 °
Collegamento 2:
Manicotto a pressare
Materiale collegamento 2:
Rame
Collegamento 3:
Manicotto a pressare
Diametro esterno collegamento 1:
22 mm
Diametro esterno collegamento 2:
15 mm
Materiale collegamento 3:
Rame
Ridotto:
sì
Diametro esterno collegamento 3:
18 mm
Qualità del materiale collegamento 2:
Cu-DHP (CW024A)
Qualità del materiale collegamento 1:
Cu-DHP (CW024A)
Parti multiple:
no
Qualità del materiale collegamento 3:
Cu-DHP (CW024A)
Con guarnizioni:
sì
Materiale di tenuta:
EPDM
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-35...110 °C
Modello scorrevole:
no
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar