IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5002 01800000 CURVA PRESS 90 FF 18 - P5002 01800000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Rame
Collegamento 1 - Manicotto a pressare
Tipologia - Monopezzo
Angolo del gomito - 90 °
Diametro esterno collegamento 1 - 18 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
4011862767228
Codice prodotto
IBPP5002 01800000
Cod. produttore
P5002 01800000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Rame
Collegamento 1:
Manicotto a pressare
Tipologia:
Monopezzo
Angolo del gomito:
90 °
Diametro esterno collegamento 1:
18 mm
Forma:
Curvo
Ridotto:
no
Collegamento 2:
Manicotto a pressare
Materiale collegamento 2:
Rame
Diametro esterno collegamento 2:
18 mm
Qualità del materiale collegamento 1:
Cu-DHP (CW024A)
Materiale di tenuta:
EPDM
Qualità del materiale collegamento 2:
Cu-DHP (CW024A)


