IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4270G02808000 MANIC. F FIL.F PRESS. 28X1 - P4270G02808000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Bronzo
Materiale collegamento 2 - Bronzo
Forma - Diritto
Tipologia - Monopezzo
Diametro esterno collegamento 1 - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011862755355
Codice prodotto
IBPP4270G02808000
Cod. produttore
P4270G02808000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Bronzo
Materiale collegamento 2:
Bronzo
Forma:
Diritto
Tipologia:
Monopezzo
Diametro esterno collegamento 1:
28 mm
Collegamento 1:
Manicotto a pressare
Diametro nominale del collegamento 2:
1 pollice (25)
Collegamento 2:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1)
Materiale di tenuta:
EPDM
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-35...110 °C
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar
Con guarnizioni:
sì