IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4270G02208000 MANIC. F FIL.F PRESS. 22X1 - P4270G02208000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Bronzo
Collegamento 1 - Manicotto a pressare
Tipologia - Monopezzo
Diametro esterno collegamento 1 - 22 mm
Forma - Diritto
Confezione
5 PZ
EAN
4011862755157
Codice prodotto
IBPP4270G02208000
Cod. produttore
P4270G02208000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Bronzo
Collegamento 1:
Manicotto a pressare
Tipologia:
Monopezzo
Diametro esterno collegamento 1:
22 mm
Forma:
Diritto
Collegamento 2:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1)
Materiale collegamento 2:
Bronzo
Diametro nominale del collegamento 2:
1 pollice (25)
Con guarnizioni:
sì
Materiale di tenuta:
EPDM
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-35...110 °C
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar


