pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4243G01606000 MANIC. F FIL.M PRESS. 16X3/4 - P4243G01606000

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4243G01606000 MANIC. F FIL.M PRESS. 16X3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Bronzo

  • Materiale collegamento 2 - Bronzo

  • Forma - Diritto

  • Tipologia - Monopezzo

  • Diametro esterno collegamento 1 - 16 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4011862126216

Codice prodotto

IBPP4243G01606000

Cod. produttore

P4243G01606000

Produttore

IBP

Materiale collegamento 1:

Bronzo

Materiale collegamento 2:

Bronzo

Forma:

Diritto

Tipologia:

Monopezzo

Diametro esterno collegamento 1:

16 mm

Collegamento 1:

Manicotto a pressare

Diametro nominale del collegamento 2:

3/4 pollice (20)

Collegamento 2:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)

Materiale di tenuta:

EPDM

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-35...110 °C

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Con guarnizioni:

Manicotto F/filetto M. Raccordi a pressare in rame e bronzo - Linea "ACQUA". La serie >B< Press è un sistema a pressare innovativo che garantisceda una installazione sicura, veloce e semplice allo stesso tempo. • Raccordi realizzati in rame e bronzo. Sistema compatibile con diversi utensili di pressatura e ganasce. • Il sistema >B< Press è semplice e veloce da installare e consente di ridurre i costi. • Installazione senza fiamme libere per un ambiente di lavoro più sicuro. Profilo a tre punti di pressatura a garanzia di una giunzione senza richio di perdite, sicura e permanente. • Misure disponibili da 15 a 108 millimetri. • Idoneo per installazione con tubi secondo EN 1057: duri, semiduri e ricotti. • Raccordi progettati e realizzati secondo UNI 11065. • Disegnato con un profilo esagonale che garantisce l'assenza di rotazione nella giunzione dopo l'installazione. • Il sistema >B< Press utilizza un O-ring con sistema PI che garantisce, una volta pressato, una giunzione priva di perdite e sicura nel tempo. • Il sistema PI Press Indicator consente la identificazione della perdita di fluido dalla giunzione a partire da 0,1 bar (in mancanza della pressata sul raccordo).