pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4132G01504015 TEE F FIL.M PRESS. 15X1/2X15 - P4132G01504015

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4132G01504015 TEE F FIL.M PRESS. 15X1/2X15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Bronzo

  • Materiale collegamento 2 - Bronzo

  • Materiale collegamento 3 - Rame

  • Qualità del materiale collegamento 3 - Cu-DHP (CW024A)

  • Tipologia - Elemento a T

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011862751357

Codice prodotto

IBPP4132G01504015

Cod. produttore

P4132G01504015

Produttore

IBP

Materiale collegamento 1:

Bronzo

Materiale collegamento 2:

Bronzo

Materiale collegamento 3:

Rame

Qualità del materiale collegamento 3:

Cu-DHP (CW024A)

Tipologia:

Elemento a T

Angolo:

90 °

Modello scorrevole:

no

Parti multiple:

no

Diametro esterno collegamento 1:

15 mm

Collegamento 1:

Manicotto a pressare

Diametro nominale del collegamento 2:

1/2 pollice (15)

Collegamento 2:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)

Diametro esterno collegamento 3:

15 mm

Collegamento 3:

Manicotto a pressare

Materiale di tenuta:

EPDM

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-35...110 °C

Con guarnizioni:

Tee F/filetto M/F. Raccordi a pressare in rame e bronzo - Linea "ACQUA". La serie >B< Press è un sistema a pressare innovativo che garantisceda una installazione sicura, veloce e semplice allo stesso tempo. • Raccordi realizzati in rame e bronzo. Sistema compatibile con diversi utensili di pressatura e ganasce. • Il sistema >B< Press è semplice e veloce da installare e consente di ridurre i costi. • Installazione senza fiamme libere per un ambiente di lavoro più sicuro. Profilo a tre punti di pressaturaa garanzia di una giunzione senza richio di perdite, sicura e permanente. • Misure disponibili da 15 a 108 millimetri. • Idoneo per installazione con tubi secondo EN 1057: duri, semiduri e ricotti. • Raccordi progettati e realizzati secondo UNI 11065. •Disegnato con un profilo esagonale che garantisce l'assenza di rotazione nella giunzione dopo l'installazione. • Il sistema >B< Press utilizza un O-ring con sistema PI che garantisce, una volta pressato, una giunzione priva di perdite e sicura nel tempo.• Il sistema PI Press Indicator consente la identificazione della perdita di fluido dalla giunzione a partire da 0,1 bar (in mancanza della pressata sul raccordo).