pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4130G02806028 TEE F FIL.F PRESS. 28X3/4X28 - P4130G02806028

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4130G02806028 TEE F FIL.F PRESS. 28X3/4X28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Bronzo

  • Tipologia - Elemento a T

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressare

  • Angolo - 90 °

  • Collegamento 2 - Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011862750954

Codice prodotto

IBPP4130G02806028

Cod. produttore

P4130G02806028

Produttore

IBP

Materiale collegamento 1:

Bronzo

Tipologia:

Elemento a T

Collegamento 1:

Manicotto a pressare

Angolo:

90 °

Collegamento 2:

Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1)

Diametro nominale del collegamento 2:

3/4 pollice (20)

Materiale collegamento 2:

Bronzo

Collegamento 3:

Manicotto a pressare

Diametro esterno collegamento 1:

28 mm

Materiale collegamento 3:

Rame

Diametro esterno collegamento 3:

28 mm

Parti multiple:

no

Qualità del materiale collegamento 3:

Cu-DHP (CW024A)

Con guarnizioni:

sì

Materiale di tenuta:

EPDM

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-35...110 °C

Modello scorrevole:

no

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Tee F/filetto F/F. Raccordi a pressare in rame e bronzo - Linea "ACQUA". La serie >B< Press è un sistema a pressare innovativo che garantisceda una installazione sicura, veloce e semplice allo stesso tempo. • Raccordi realizzati in rame e bronzo. Sistema compatibile con diversi utensili di pressatura e ganasce. • Il sistema >B< Press è semplice e veloce da installare e consente di ridurre i costi. • Installazione senza fiamme libere per un ambiente di lavoro più sicuro. Profilo a tre punti di pressaturaa garanzia di una giunzione senza richio di perdite, sicura e permanente. • Misure disponibili da 15 a 108 millimetri. • Idoneo per installazione con tubi secondo EN 1057: duri, semiduri e ricotti. • Raccordi progettati e realizzati secondo UNI 11065. •Disegnato con un profilo esagonale che garantisce l'assenza di rotazione nella giunzione dopo l'installazione. • Il sistema >B< Press utilizza un O-ring con sistema PI che garantisce, una volta pressato, una giunzione priva di perdite e sicura nel tempo.• Il sistema PI Press Indicator consente la identificazione della perdita di fluido dalla giunzione a partire da 0,1 bar (in mancanza della pressata sul raccordo).