IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4130G02204022 TEE F FIL.F PRESS. 22X1/2X22 - P4130G02204022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Bronzo
Materiale collegamento 2 - Bronzo
Materiale collegamento 3 - Rame
Qualità del materiale collegamento 3 - Cu-DHP (CW024A)
Tipologia - Elemento a T
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011862750657
Codice prodotto
IBPP4130G02204022
Cod. produttore
P4130G02204022
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Bronzo
Materiale collegamento 2:
Bronzo
Materiale collegamento 3:
Rame
Qualità del materiale collegamento 3:
Cu-DHP (CW024A)
Tipologia:
Elemento a T
Angolo:
90 °
Modello scorrevole:
no
Parti multiple:
no
Diametro esterno collegamento 1:
22 mm
Collegamento 1:
Manicotto a pressare
Diametro nominale del collegamento 2:
1/2 pollice (15)
Collegamento 2:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1)
Diametro esterno collegamento 3:
22 mm
Collegamento 3:
Manicotto a pressare
Materiale di tenuta:
EPDM
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-35...110 °C
Con guarnizioni:
sì