pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4060G02204000 GOMITO DOPPIO PRESS. 22X1/2 - P4060G02204000

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4060G02204000 GOMITO DOPPIO PRESS. 22X1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5054826114316

Codice prodotto

IBPP4060G02204000

Cod. produttore

P4060G02204000

Produttore

IBP

Gomito doppio con flangia. Raccordi a pressare in rame e bronzo - Linea "ACQUA". La serie >B< Press è un sistema a pressare innovativo che garantisceda una installazione sicura, veloce e semplice allo stesso tempo. • Raccordi realizzati in rame e bronzo. Sistema compatibile con diversi utensili di pressatura e ganasce. • Il sistema >B< Press è semplice e veloce da installare e consente di ridurre i costi. • Installazione senza fiamme libere per un ambiente di lavoro più sicuro. Profilo a tre punti di pressatura a garanzia di una giunzione senza richio di perdite, sicura e permanente. • Misure disponibili da 15 a 108 millimetri. • Idoneo per installazione con tubi secondo EN 1057: duri, semiduri e ricotti. • Raccordi progettati e realizzati secondo UNI 11065. • Disegnato con un profilo esagonale che garantisce l'assenza di rotazione nella giunzione dopo l'installazione. • Il sistema >B< Press utilizza un O-ring con sistema PI che garantisce, una volta pressato, una giunzione priva di perdite e sicura nel tempo. • Il sistema PI Press Indicator consente la identificazione della perdita di fluido dalla giunzione a partire da 0,1 bar (in mancanza della pressata sul raccordo).