IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4001G01806000 CURVA 90 PRESS. F FIL.M 18X3/4 - P4001G01806000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Bronzo
Materiale collegamento 2 - Bronzo
Forma - Curvo
Tipologia - Monopezzo
Angolo del gomito - 90 °
Confezione
5 PZ
EAN
4011862746353
Codice prodotto
IBPP4001G01806000
Cod. produttore
P4001G01806000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Bronzo
Materiale collegamento 2:
Bronzo
Forma:
Curvo
Tipologia:
Monopezzo
Angolo del gomito:
90 °
Diametro esterno collegamento 1:
18 mm
Collegamento 1:
Manicotto a pressare
Diametro nominale del collegamento 2:
3/4 pollice (20)
Collegamento 2:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)
Materiale di tenuta:
EPDM
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-35...110 °C
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar
Con guarnizioni:
sì


