IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4001G01504000 CURVA 90 PRESS. F FIL.M 15X1/2 - P4001G01504000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Bronzo
Collegamento 1 - Manicotto a pressare
Tipologia - Monopezzo
Angolo del gomito - 90 °
Diametro esterno collegamento 1 - 15 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4011862746155
Codice prodotto
IBPP4001G01504000
Cod. produttore
P4001G01504000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Bronzo
Collegamento 1:
Manicotto a pressare
Tipologia:
Monopezzo
Angolo del gomito:
90 °
Diametro esterno collegamento 1:
15 mm
Forma:
Curvo
Collegamento 2:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)
Materiale collegamento 2:
Bronzo
Diametro nominale del collegamento 2:
1/2 pollice (15)
Con guarnizioni:
sì
Materiale di tenuta:
EPDM
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-35...110 °C
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar


