pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBP8595 016000000 TAPPO M. QUADRO OTT. 2 - 8595 016000000

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBP8595 016000000 TAPPO M. QUADRO OTT. 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Qualità del materiale collegamento 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)

  • Diametro nominale del collegamento 1 - 2 pollici (50)

  • Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

  • Pressione massima di esercizio a 20°C - 16 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011862455842

Codice prodotto

IBP8595 016000000

Cod. produttore

8595 016000000

Produttore

IBP

Materiale collegamento 1:

Ottone

Qualità del materiale collegamento 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Diametro nominale del collegamento 1:

2 pollici (50)

Collegamento 1:

Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Codice profilo:

B

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-20...110 °C

Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:

10 bar

Tappo M, con quadro e filetto cilindrico. La serie 8000 è un sistema di raccordi in ottone con filettaura conica. • Fabbricati con lega di rame CW617N-DW. • Misure disponibili da 1/8 a 3 pollici. • Terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNIEN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato. • O-Ring in EPDM nero, confrome alla norma UNI EN 681-1 (ove presente) idoneo per il trasporto e la distribuzione di acque destinate al consumo umano (potabili). • Si raccomanda l’utilizzo di sigillanti liquidi anaerobici o teflon in alternativa alla canapa.