IBP BANNINGER ITALIA - IBP8595 008000000 TAPPO M. QUADRO OTT. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale collegamento 1 - 1 pollice (25)
Materiale collegamento 1 - Ottone
Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Qualità materiale collegamento 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Codice contorno - B
Confezione
1 PZ
EAN
4011862455521
Codice prodotto
IBP8595 008000000
Cod. produttore
8595 008000000
Produttore
IBP
Diametro nominale collegamento 1:
1 pollice (25)
Materiale collegamento 1:
Ottone
Collegamento 1:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Qualità materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Codice contorno:
B
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...110 °C
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
10 bar
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar