pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBP8540 008050000 PROLUNGA OTT. MF 1 X50 - 8540 008050000

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBP8540 008050000 PROLUNGA OTT. MF 1 X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Qualità del materiale collegamento 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)

  • Materiale collegamento 2 - Ottone

  • Qualità del materiale collegamento 2 - CuZn40Pb2 (CW617N)

  • Forma - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011862448417

Codice prodotto

IBP8540 008050000

Cod. produttore

8540 008050000

Produttore

IBP

Materiale collegamento 1:

Ottone

Qualità del materiale collegamento 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Materiale collegamento 2:

Ottone

Qualità del materiale collegamento 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Forma:

Diritto

Tipologia:

Monopezzo

Ridotto:

no

Diametro nominale del collegamento 1:

1 pollice (25)

Collegamento 1:

Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Diametro nominale del collegamento 2:

1 pollice (25)

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

Lunghezza:

50 mm

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-20...110 °C

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:

10 bar

Prolunga M/F, con filetto cilindrico. La serie 8000 è un sistema di raccordi in ottone con filettaura conica. • Fabbricati con lega di rame CW617N-DW. • Misure disponibili da 1/8 a 3 pollici. • Terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato. • O-Ring in EPDM nero, confrome alla norma UNI EN 681-1 (ove presente) idoneo per il trasporto e la distribuzione di acque destinate al consumo umano (potabili). • Si raccomanda l’utilizzo di sigillanti liquidi anaerobici o teflon in alternativa alla canapa.