IBP BANNINGER ITALIA - IBP8540 006040000 PROLUNGA OTT. MF 3/4X40 - 8540 006040000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Qualità del materiale collegamento 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiale collegamento 2 - Ottone
Qualità del materiale collegamento 2 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Forma - Diritto
Confezione
1 PZ
EAN
4011862447427
Codice prodotto
IBP8540 006040000
Cod. produttore
8540 006040000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Ottone
Qualità del materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiale collegamento 2:
Ottone
Qualità del materiale collegamento 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Forma:
Diritto
Tipologia:
Monopezzo
Ridotto:
no
Diametro nominale del collegamento 1:
3/4 pollice (20)
Collegamento 1:
Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale del collegamento 2:
3/4 pollice (20)
Collegamento 2:
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)
Lunghezza:
40 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-20...110 °C
Pressione massima di esercizio a 20°C:
25 bar
Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:
16 bar