IBP BANNINGER ITALIA - IBP8540 004010000 PROLUNGA OTT. MF 1/2X10 - 8540 004010000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Qualità del materiale collegamento 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiale collegamento 2 - Ottone
Qualità del materiale collegamento 2 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Forma - Diritto
Confezione
10 PZ
EAN
4011862445720
Codice prodotto
IBP8540 004010000
Cod. produttore
8540 004010000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Ottone
Qualità del materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiale collegamento 2:
Ottone
Qualità del materiale collegamento 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Forma:
Diritto
Tipologia:
Monopezzo
Ridotto:
no
Diametro nominale del collegamento 1:
1/2 pollice (15)
Collegamento 1:
Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale del collegamento 2:
1/2 pollice (15)
Collegamento 2:
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)
Lunghezza:
10 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-20...110 °C
Pressione massima di esercizio a 20°C:
25 bar
Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:
16 bar