IBP BANNINGER ITALIA - IBP8300 010000000 TAPPO FEMMINA OTT. 1.1/4 - 8300 010000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Qualità del materiale collegamento 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Diametro nominale del collegamento 1 - 1.1/4 pollice (32)
Collegamento 1 - Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1)
Pressione massima di esercizio a 20°C - 16 bar
Confezione
1 PZ
EAN
4011862187521
Codice prodotto
IBP8300 010000000
Cod. produttore
8300 010000000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Ottone
Qualità del materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Diametro nominale del collegamento 1:
1.1/4 pollice (32)
Collegamento 1:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1)
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar
Codice profilo:
B
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-20...110 °C
Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:
10 bar