IBP BANNINGER ITALIA - IBP8270 001000000 MANICOTTO OTTONE 1/8 - 8270 001000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Qualità del materiale collegamento 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiale collegamento 2 - Ottone
Qualità del materiale collegamento 2 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Forma - Diritto
Confezione
1 PZ
EAN
4011862301507
Codice prodotto
IBP8270 001000000
Cod. produttore
8270 001000000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Ottone
Qualità del materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiale collegamento 2:
Ottone
Qualità del materiale collegamento 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Forma:
Diritto
Tipologia:
Monopezzo
Ridotto:
no
Diametro nominale del collegamento 1:
1/8 pollice (6)
Collegamento 1:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1)
Profilo collegamento 1:
B
Diametro nominale del collegamento 2:
1/8 pollice (6)
Collegamento 2:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1)
Profilo collegamento 2:
B
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-20...110 °C
Pressione massima di esercizio a 20°C:
25 bar
Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:
16 bar