pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBP8241 012006000 RIDUZ. OTTONE MF 1.1/2X3/4 - 8241 012006000

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBP8241 012006000 RIDUZ. OTTONE MF 1.1/2X3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Collegamento 1 - Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)

  • Tipologia - Monopezzo

  • Diametro nominale del collegamento 1 - 1.1/2 pollice (40)

  • Forma - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011862171612

Codice prodotto

IBP8241 012006000

Cod. produttore

8241 012006000

Produttore

IBP

Materiale collegamento 1:

Ottone

Collegamento 1:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)

Tipologia:

Monopezzo

Diametro nominale del collegamento 1:

1.1/2 pollice (40)

Forma:

Diritto

Ridotto:

Collegamento 2:

Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1)

Materiale collegamento 2:

Ottone

Diametro nominale del collegamento 2:

3/4 pollice (20)

Qualità del materiale collegamento 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Profilo collegamento 1:

B

Qualità del materiale collegamento 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Profilo collegamento 2:

B

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-20...110 °C

Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:

10 bar

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Riduzione esagonale M/F. La serie 8000 è un sistema di raccordi in ottone con filettaura conica. • Fabbricati con lega di rame CW617N-DW. • Misure disponibili da 1/8 a 3 pollici. • Terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato. • O-Ring in EPDM nero, confrome alla norma UNI EN 681-1 (ove presente) idoneo per il trasporto e la distribuzione di acque destinate al consumo umano (potabili). • Si raccomanda l’utilizzo di sigillanti liquidi anaerobici o teflon in alternativa alla canapa.