IBP BANNINGER ITALIA - IBP8241 004002000 RIDUZ. OTTONE MF 1/2X1/4 - 8241 004002000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Qualità del materiale collegamento 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiale collegamento 2 - Ottone
Qualità del materiale collegamento 2 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Forma - Diritto
Confezione
1 PZ
EAN
4011862171025
Codice prodotto
IBP8241 004002000
Cod. produttore
8241 004002000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Ottone
Qualità del materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiale collegamento 2:
Ottone
Qualità del materiale collegamento 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Forma:
Diritto
Tipologia:
Monopezzo
Ridotto:
sì
Diametro nominale del collegamento 1:
1/2 pollice (15)
Collegamento 1:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)
Profilo collegamento 1:
B
Diametro nominale del collegamento 2:
1/4 pollice (8)
Collegamento 2:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1)
Profilo collegamento 2:
B
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-20...110 °C
Pressione massima di esercizio a 20°C:
25 bar
Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:
16 bar