pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBP8126G016000000 BOCCHETTONE C/ORING MF 2 - 8126G016000000

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBP8126G016000000 BOCCHETTONE C/ORING MF 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Collegamento 1 - Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1)

  • Tipologia - Monopezzo

  • Diametro nominale del collegamento 1 - 2 pollici (50)

  • Forma - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011862112042

Codice prodotto

IBP8126G016000000

Cod. produttore

8126G016000000

Produttore

IBP

Materiale collegamento 1:

Ottone

Collegamento 1:

Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1)

Tipologia:

Monopezzo

Diametro nominale del collegamento 1:

2 pollici (50)

Forma:

Diritto

Ridotto:

no

Collegamento 2:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)

Materiale collegamento 2:

Ottone

Diametro nominale del collegamento 2:

2 pollici (50)

Qualità del materiale collegamento 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Con guarnizioni:

sì

Profilo collegamento 1:

B

Materiale di tenuta:

EPDM

Qualità del materiale collegamento 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Profilo collegamento 2:

B

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-20...110 °C

Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:

10 bar

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Bocchettone Ottone M/F, a tenuta O-Ring (solo per acqua). La serie 8000 è un sistema di raccordi in ottone con filettaura conica. • Fabbricati con lega di rame CW617N-DW. • Misure disponibili da 1/8 a 3 pollici. • Terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato. • O-Ring in EPDM nero, confrome alla norma UNI EN 681-1 (ove presente) idoneo per il trasporto e la distribuzionedi acque destinate al consumo umano (potabili). • Si raccomanda l’utilizzo di sigillanti liquidi anaerobici o teflon in alternativa alla canapa.