IBP BANNINGER ITALIA - IBP8126G004000000 BOCCHETTONE C/ORING MF 1/2 - 8126G004000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Collegamento 1 - Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1)
Tipologia - Monopezzo
Diametro nominale del collegamento 1 - 1/2 pollice (15)
Forma - Diritto
Confezione
1 PZ
EAN
4011862111526
Codice prodotto
IBP8126G004000000
Cod. produttore
8126G004000000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Ottone
Collegamento 1:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1)
Tipologia:
Monopezzo
Diametro nominale del collegamento 1:
1/2 pollice (15)
Forma:
Diritto
Ridotto:
no
Collegamento 2:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)
Materiale collegamento 2:
Ottone
Diametro nominale del collegamento 2:
1/2 pollice (15)
Qualità del materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Con guarnizioni:
sì
Profilo collegamento 1:
B
Materiale di tenuta:
EPDM
Qualità del materiale collegamento 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Profilo collegamento 2:
B
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-20...110 °C
Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:
16 bar
Pressione massima di esercizio a 20°C:
25 bar