IBP BANNINGER ITALIA - IBP8092 012000000 GOMITO OTTONE 90MF 1.1/2 - 8092 012000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Qualità del materiale collegamento 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiale collegamento 2 - Ottone
Qualità del materiale collegamento 2 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Forma - Gomito
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie 8000
EAN
4011862294243
Codice prodotto
IBP8092 012000000
Cod. produttore
8092 012000000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Ottone
Qualità del materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiale collegamento 2:
Ottone
Qualità del materiale collegamento 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Forma:
Gomito
Tipologia:
Monopezzo
Angolo del gomito:
90 °
Ridotto:
no
Diametro nominale del collegamento 1:
1.1/2 pollice (40)
Collegamento 1:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1)
Profilo collegamento 1:
B
Diametro nominale del collegamento 2:
1.1/2 pollice (40)
Collegamento 2:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)
Profilo collegamento 2:
B
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-20...110 °C
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar
Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:
10 bar