pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93139N12 BERET-2Q 10 QUADRO 1LED 2W NIKEL SP - 93139N12

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nichel

  • Altezza/Profondità di inserimento - 51 mm

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534413252

Codice prodotto

ILD93139N12

Cod. produttore

93139N12

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nichel

Altezza/Profondità di inserimento:

51 mm

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

35 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

174...0 lm

Lunghezza:

35 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello BERET-2Q 10 QUADRO 1LED 2W NIKEL SP, faretto calpestabile per illuminazione