pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHN000102 HTA102 FONOMETRO CLASSE 2 CON REGISTR. - HN000102

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHN000102 HTA102 FONOMETRO CLASSE 2 CON REGISTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Analisi - Digitale

  • Intervallo di misura - 30...130 dB

  • Con valigia/borsa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100184297

Codice prodotto

HTIHN000102

Cod. produttore

HN000102

Produttore

HTI

Analisi:

Digitale

Intervallo di misura:

30...130 dB

Con valigia/borsa:

HTA102 Fonometro digitale di Classe 2 con calibratore portatile e collegamento a PC - HTA102 è un fonometro digitale di precisione ideale per l’effettuazione dei comuni controlli di ispezione sul rumore ambientale, verifica dei livelli di in sonorizzazione, inquinamento acustico, ecc… Questo fonometro consente di eseguire registrazioni nel tempo del livello di pressione sonora (SLP) con intervallo di campionamento programmabile e dispone di una uscita USB per collegamento a PC con uso del software SoundLink fornito in dotazione. In tal modo è possibile realizzare una registrazione in tempo reale (Data Logger) con visualizzazione numerico/grafica dei risultati e salvataggio dati in formato testo. HTA102 dispone di un calibratore portatile per controlli preliminari prima di ogni operazione ed è alloggiato in una pratica valigetta per trasporto con ogni accessorio necessario per le misurazioni.