pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH223040 STAFFA PORTAFILO AL PER TETTI IN LAMIERA - 223040

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite

  • Diametro del conduttore - 6...10 mm

  • Tipo di montaggio - Avvitabile

  • Applicazione - Tetto metallico

  • Zona di tensione - 20...20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364096752

Codice prodotto

DEH223040

Cod. produttore

223040

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a vite

Diametro del conduttore:

6...10 mm

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Applicazione:

Tetto metallico

Zona di tensione:

20...20 mm

Materiale del supporto:

Alluminio

Materiale del supporto:

Alluminio

Lunghezza del supporto:

42 mm

Altezza d'installazione supporto linee:

52 mm

Staffa portafilo per tetti per il fissaggio di impianti di captazione supplementari come captatori o aste di captazione su tetti metallici. Esecuzione per tetti con scanalatura verticale arrotondata, con cavallotto di fissaggio. In caso di utilizzo di due staffe portafilo per tetti provate per il relativo profilo del tetto (morsetti /cavallotto di fissaggio), è data la portata di corrente di fulmine di 100 kA (10/350 µs).