pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISQK50FM0AG U. I. 5.0 KW AIR MASTER - QK50FM0AG

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISQK50FM0AG U. I. 5.0 KW AIR MASTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (unità interna) - Parete (alta)

  • Tipologia - Mono-split/multi-split

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 1.5...5.8 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6926597789606

Codice prodotto

HISQK50FM0AG

Cod. produttore

QK50FM0AG

Produttore

HIS

Modello (unità interna):

Parete (alta)

Tipologia:

Mono-split/multi-split

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

1.5...5.8 kW

Capacità  di riscaldamento:

1.6...6 kW

Alimentazione/possibilità di collegamento:

Unità esterna

Inverter controllato:

Colore:

Bianco

Modello VRF:

no

Altezza:

310 mm

Larghezza:

830 mm

Profondità:

215 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione di collegamento:

230 V

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

1/2 pollice

Portata aria fredda:

530...880 m³/h

Portata aria calda:

530...880 m³/h

Numero di velocità di ventilazione:

6

Livello di pressione sonora raffreddamento:

31...44 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

31...44 dB(A)

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Capacità  di deumidificazione:

2 l/h

Con filtro pulizia dell'aria:

Tipo di espansione:

Interno

Peso:

11 kg

Con telecomando/comando remoto:

no

Con filtro odore:

Con telecomando/comando remoto wireless:

Unità interna con collegamento esterno dell'aria:

no

Con programma orologio/timer:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa: