HISENSE ITALIA SRL - HISQK35WM0AG U. I. 3.5 KW AIR MASTER - QK35WM0AG
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (unità interna) - Parete (alta)
Tipologia - Mono-split/multi-split
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 1...4.4 kW
Confezione
1 PZ
EAN
6926597789576
Codice prodotto
HISQK35WM0AG
Cod. produttore
QK35WM0AG
Produttore
HIS
Modello (unità interna):
Parete (alta)
Tipologia:
Mono-split/multi-split
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
1...4.4 kW
Capacità di riscaldamento:
1.6...4.8 kW
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Unità esterna
Inverter controllato:
sì
Colore:
Bianco
Modello VRF:
no
Altezza:
310 mm
Larghezza:
830 mm
Profondità:
215 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione di collegamento:
230 V
Diametro nominale linea del fluido:
1/4 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
3/8 di pollice
Portata aria fredda:
410...750 m³/h
Portata aria calda:
410...750 m³/h
Numero di velocità di ventilazione:
6
Livello di pressione sonora raffreddamento:
25...38 dB(A)
Livello di pressione sonora riscaldamento:
25...38 dB(A)
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Capacità di deumidificazione:
1.2 l/h
Con filtro pulizia dell'aria:
sì
Tipo di espansione:
Interno
Peso:
10 kg
Con telecomando/comando remoto:
no
Con filtro odore:
sì
Con telecomando/comando remoto wireless:
sì
Unità interna con collegamento esterno dell'aria:
no
Con programma orologio/timer:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì