HISENSE ITALIA SRL - HISQH50BV0BG U. I. 5.0 KW ENERGY PRO X BLK - QH50BV0BG
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (unità interna) - Parete (alta)
Tipologia - Mono-split/multi-split
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 1.5...6 kW
Confezione
1 PZ
EAN
6926597761565
Codice prodotto
HISQH50BV0BG
Cod. produttore
QH50BV0BG
Produttore
HIS
Modello (unità interna):
Parete (alta)
Tipologia:
Mono-split/multi-split
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
1.5...6 kW
Capacità di riscaldamento:
1.6...6.2 kW
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Unità esterna
Inverter controllato:
sì
Colore:
Nero
Modello VRF:
no
Altezza:
301 mm
Larghezza:
877 mm
Profondità:
194 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione di collegamento:
230 V
Diametro nominale linea del fluido:
1/4 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
1/2 pollice
Portata aria fredda:
650...950 m³/h
Portata aria calda:
650...950 m³/h
Numero di velocità di ventilazione:
6
Livello di pressione sonora raffreddamento:
31...44 dB(A)
Livello di pressione sonora riscaldamento:
31...44 dB(A)
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Capacità di deumidificazione:
2 l/h
Con filtro pulizia dell'aria:
sì
Tipo di espansione:
Interno
Peso:
10 kg
Con telecomando/comando remoto:
no
Con filtro odore:
sì
Con telecomando/comando remoto wireless:
sì
Unità interna con collegamento esterno dell'aria:
no
Con programma orologio/timer:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì