HISENSE ITALIA SRL - HISKB25YR4BG U. I. 2.5 KW WINGS - KB25YR4BG
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Mono-split
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (unità interna) - Parete (alta)
Inverter controllato - sì
Modello VRF - no
Confezione
1 PZ
EAN
6926597761671
Codice prodotto
HISKB25YR4BG
Cod. produttore
KB25YR4BG
Produttore
HIS
Tipologia:
Mono-split
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (unità interna):
Parete (alta)
Inverter controllato:
sì
Modello VRF:
no
Tipo di refrigerante:
R32
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Unità esterna
Tensione di collegamento:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Capacità di raffreddamento:
1...3 kW
Capacità di riscaldamento:
1...3 kW
Altezza:
256 mm
Larghezza:
833 mm
Profondità:
203 mm
Colore:
Bianco
Numero di velocità di ventilazione:
5
Portata aria fredda:
370...550 m³/h
Portata aria calda:
370...550 m³/h
Livello di pressione sonora raffreddamento:
24...40 dB(A)
Livello di pressione sonora riscaldamento:
24...40 dB(A)
Diametro nominale linea del fluido:
1/4 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
3/8 di pollice
Capacità di deumidificazione:
0.9 l/h
Con filtro pulizia dell'aria:
sì
Con filtro odore:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Con telecomando/comando remoto wireless:
sì
Con programma orologio/timer:
sì
Tipo di espansione:
Interno
Unità interna con collegamento esterno dell'aria:
no
Peso:
7.7 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì