HISENSE ITALIA SRL - HISHB70KW0AG U. I. 7.0 KW UNI HB - HB70KW0AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Mono-split/multi-split
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (unità interna) - Parete (alta)
Inverter controllato - sì
Modello VRF - no
Confezione
1 PZ
EAN
6926597761619
Codice prodotto
HISHB70KW0AG
Cod. produttore
HB70KW0AG
Produttore
HIS
Tipologia:
Mono-split/multi-split
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (unità interna):
Parete (alta)
Inverter controllato:
sì
Modello VRF:
no
Tipo di refrigerante:
R32
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Unità esterna
Tensione di collegamento:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Capacità di raffreddamento:
1.6...7.2 kW
Capacità di riscaldamento:
1.8...7.3 kW
Altezza:
325 mm
Larghezza:
998 mm
Profondità:
225 mm
Colore:
Bianco
Numero di velocità di ventilazione:
5
Portata aria fredda:
700...1100 m³/h
Portata aria calda:
700...1100 m³/h
Livello di pressione sonora raffreddamento:
32...46 dB(A)
Livello di pressione sonora riscaldamento:
32...46 dB(A)
Diametro nominale linea del fluido:
3/8 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
5/8 di pollice
Capacità di deumidificazione:
2.2 l/h
Con filtro pulizia dell'aria:
sì
Con filtro odore:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Con telecomando/comando remoto wireless:
sì
Con programma orologio/timer:
sì
Tipo di espansione:
Interno
Unità interna con collegamento esterno dell'aria:
no
Peso:
11 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì