pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISDRE-S600WG RESISTENZA ELETTRICA TRIFASE DA 6 KW - DRE-S600WG

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISDRE-S600WG RESISTENZA ELETTRICA TRIFASE DA 6 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale 1 - 220 V

  • Tipo di collegamento - Raccordo filettato

  • Tensione nominale 2 - 240 V

  • Pressione d'esercizio - 10 bar

  • Attacco filettato - Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6943634868483

Codice prodotto

HISDRE-S600WG

Cod. produttore

DRE-S600WG

Produttore

HIS

Tensione nominale 1:

220 V

Tipo di collegamento:

Raccordo filettato

Tensione nominale 2:

240 V

Pressione d'esercizio:

10 bar

Attacco filettato:

Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Limitatore di temperatura di sicurezza:

Dimensione di collegamento filettatura:

1 1/2 pollice

Forma:

Altro