HISENSE ITALIA SRL - HISDRE-300WG RESISTENZA ELETTRICA MONOFASE DA 3 KW - DRE-300WG
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale 1 - 220 V
Tipo di collegamento - Raccordo filettato
Tensione nominale 2 - 240 V
Pressione d'esercizio - 10 bar
Attacco filettato - Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Confezione
1 PZ
EAN
6943634868476
Codice prodotto
HISDRE-300WG
Cod. produttore
DRE-300WG
Produttore
HIS
Tensione nominale 1:
220 V
Tipo di collegamento:
Raccordo filettato
Tensione nominale 2:
240 V
Pressione d'esercizio:
10 bar
Attacco filettato:
Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Limitatore di temperatura di sicurezza:
sì
Dimensione di collegamento filettatura:
1 pollice
Forma:
Altro