pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISCF20YR4BG U. I. 2.0 KW HI_COMFORT - CF20YR4BG

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISCF20YR4BG U. I. 2.0 KW HI_COMFORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (unità interna) - Parete (alta)

  • Tipologia - Multi-split

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 0...2100 kW

  • Capacità  di riscaldamento - 0...2500 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6926597762753

Codice prodotto

HISCF20YR4BG

Cod. produttore

CF20YR4BG

Produttore

HIS

Modello (unità interna):

Parete (alta)

Tipologia:

Multi-split

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

0...2100 kW

Capacità  di riscaldamento:

0...2500 kW

Alimentazione/possibilità di collegamento:

Unità esterna

Inverter controllato:

sì

Colore:

Bianco

Modello VRF:

no

Altezza:

256 mm

Larghezza:

795 mm

Profondità:

197 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di collegamento:

230 V

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

3/8 di pollice

Numero di velocità di ventilazione:

5

Livello di pressione sonora raffreddamento:

25...39 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

25...39 dB(A)

Pompa scarico condensa inclusa:

sì

Con filtro pulizia dell'aria:

sì

Tipo di espansione:

Interno

Peso:

7.1 kg

Con telecomando/comando remoto:

no

Con filtro odore:

sì

Con telecomando/comando remoto wireless:

sì

Unità interna con collegamento esterno dell'aria:

no

Con programma orologio/timer:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì