pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISCA35MR0BW U. E. 3.5 KW EASY SMART - CA35MR0BW

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISCA35MR0BW U. E. 3.5 KW EASY SMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Inverter controllato -

  • Capacità di raffreddamento - 1...4 kW

  • Capacità  di riscaldamento - 1...4.2 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6926597762791

Codice prodotto

HISCA35MR0BW

Cod. produttore

CA35MR0BW

Produttore

HIS

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Inverter controllato:

Capacità di raffreddamento:

1...4 kW

Capacità  di riscaldamento:

1...4.2 kW

Tensione di collegamento:

230 V

Numero di fasi:

1

Classe energetica di raffreddamento:

A++

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza in ingresso di raffreddamento:

0.19...1.6 kW

Potenza in ingresso di riscaldamento:

0.19...1.6 kW

SEER (raffreddamento):

6.4

EER (raffreddamento):

3.3

Altezza:

540 mm

COP (riscaldamento):

3.8

Larghezza:

780 mm

Profondità:

260 mm

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

175 kWh

SCOP in condizioni medie:

4.1

ηs, h (per condizioni medie):

161 %

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti in condizioni medie:

A+

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Refrigerante pre-caricato:

0.66 kg

SCOP in condizioni più calde:

5.1

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

3/8 di pollice

Peso:

25 kg

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti in condizioni più calde:

A+++

Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):

-15...43 °C

Lunghezza massima tubazione:

20 m

Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):

-15...24 °C

Differenza altezza massima:

10 m

Tipo di espansione:

Interno

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no