pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAVT71UR4RB8 U.I. SOFF-PAV 7.1KW COMMERCIALE - AVT71UR4RB8

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAVT71UR4RB8 U.I. SOFF-PAV 7.1KW COMMERCIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Mono-split

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Modello (unità interna) - Parete/soffitto

  • Inverter controllato -

  • Modello VRF - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6926597726526

Codice prodotto

HISAVT71UR4RB8

Cod. produttore

AVT71UR4RB8

Produttore

HIS

Tipologia:

Mono-split

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Modello (unità interna):

Parete/soffitto

Inverter controllato:

Modello VRF:

no

Tipo di refrigerante:

R32

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Alimentazione/possibilità di collegamento:

Unità esterna

Tensione di collegamento:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Capacità di raffreddamento:

2...8.5 kW

Capacità  di riscaldamento:

2...9.5 kW

Altezza:

680 mm

Larghezza:

1285 mm

Profondità:

230 mm

Colore:

Bianco

Numero di velocità di ventilazione:

3

Portata aria fredda:

1000...1400 m³/h

Portata aria calda:

1000...1400 m³/h

Livello di pressione sonora raffreddamento:

42...50 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

42...50 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

3/8 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

5/8 di pollice

Capacità  di deumidificazione:

2.5 l/h

Collegamento scarico condensa:

25 mm

Con filtro pulizia dell'aria:

Con filtro odore:

Con telecomando/comando remoto:

no

Con telecomando/comando remoto wireless:

Con programma orologio/timer:

Tipo di espansione:

Interno

Unità interna con collegamento esterno dell'aria:

no

Peso:

37 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Hisense PENSILE A SOFFITTO unità interna a console monosplit 24000 BTU, con controllo Wi-Fi AVT71UR4RB8 Dettagli prodotto Unità interna mono/multisplit posizionamento Soffitto/pavimento Hisense CONSOLE commerciale AVT71UR4RB8, BTU 24000, 7 kW potenza freddo, 8 kW potenza caldo, con sistema Wi-Fi, gas refrigerante R32, lunghezza cm 23, larghezza cm 128.5, altezza cm 68 Caratteristiche tecniche Rinnovo dell'aria Contatto ON/OFF Riavvio automatico Controllo WiFi (Optional) Pompa scarico condensa integrata Due tipologie di installazione (soff./pav.) DC Fan Motor