HISENSE ITALIA SRL - HISAUW71U4RK8 U.E. 7.1KW COMMERCIALE TURBO - AUW71U4RK8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Inverter controllato - sì
Tipo di refrigerante - R32
Refrigerante pre-caricato - 1.5 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP) - 675
Confezione
1 PZ
EAN
6926597710396
Codice prodotto
HISAUW71U4RK8
Cod. produttore
AUW71U4RK8
Produttore
HIS
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Inverter controllato:
sì
Tipo di refrigerante:
R32
Refrigerante pre-caricato:
1.5 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Tensione di collegamento:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Capacità di raffreddamento:
2000...9000 kW
Capacità di riscaldamento:
2000...10200 kW
Altezza:
750 mm
Larghezza:
900 mm
Profondità:
340 mm
Diametro nominale linea del fluido:
3/8 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
5/8 di pollice
Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):
-15...52 °C
Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):
-20...24 °C
Lunghezza massima tubazione:
50 m
Differenza altezza massima:
30 m
Tipo di espansione:
Interno
Peso:
53 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no