HISENSE ITALIA SRL - HISAUW26U4RS8 U.E. 2.6KW COMMERCIALE TURBO - AUW26U4RS8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Inverter controllato - sì
Tipo di refrigerante - R32
Refrigerante pre-caricato - 0.87 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP) - 675
Confezione
1 PZ
EAN
6926597724515
Codice prodotto
HISAUW26U4RS8
Cod. produttore
AUW26U4RS8
Produttore
HIS
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Inverter controllato:
sì
Tipo di refrigerante:
R32
Refrigerante pre-caricato:
0.87 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Tensione di collegamento:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Capacità di raffreddamento:
1300...3600 kW
Capacità di riscaldamento:
1300...4000 kW
Altezza:
580 mm
Larghezza:
810 mm
Profondità:
280 mm
Diametro nominale linea del fluido:
1/4 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
3/8 di pollice
Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):
-15...52 °C
Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):
-20...24 °C
Lunghezza massima tubazione:
30 m
Differenza altezza massima:
15 m
Tipo di espansione:
Interno
Peso:
34 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no