HISENSE ITALIA SRL - HISAUW200U6RZ8 U.E. 20.0KW COMMERCIALE - AUW200U6RZ8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Inverter controllato - sì
Capacità di raffreddamento - 7000...23500 kW
Capacità di riscaldamento - 6000...25000 kW
Confezione
1 PZ
EAN
6926597710211
Codice prodotto
HISAUW200U6RZ8
Cod. produttore
AUW200U6RZ8
Produttore
HIS
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Inverter controllato:
sì
Capacità di raffreddamento:
7000...23500 kW
Capacità di riscaldamento:
6000...25000 kW
Tensione di collegamento:
400 V
Numero di fasi:
3
Frequenza:
50/60 Hz
Altezza:
1650 mm
Larghezza:
1100 mm
Profondità:
390 mm
Diametro nominale linea del fluido:
3/8 di pollice
Refrigerante pre-caricato:
4.6 kg
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
7/8 di pollice
Peso:
140 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):
-15...50 °C
Lunghezza massima tubazione:
75 m
Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):
-20...24 °C
Differenza altezza massima:
30 m
Tipo di espansione:
Interno
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no