pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAUV140UR4RC4 U.I. SOFF-PAV 14.0KW COMMERCIALE - AUV140UR4RC4

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità interna (split) singola

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Modello (Unità interna) - Da pavimento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Tensione di alimentazione - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6946087367862

Codice prodotto

HISAUV140UR4RC4

Cod. produttore

AUV140UR4RC4

Produttore

HIS

Modello:

Unità interna (split) singola

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Modello (Unità interna):

Da pavimento

Tipo di refrigerante:

R32

Tensione di alimentazione:

400 V

Numero di fasi:

3

Frequenza:

50 Hz

Capacità di raffreddamento:

14.3...14.3 kW

Capacità di riscaldamento:

16.7...16.7 kW

Altezza:

680 mm

Larghezza:

1580 mm

Profondità:

230 mm

Colore:

Bianco

EER (raffreddamento):

3.04

COP (riscaldamento):

2.99

Portata d'aria - raffreddamento:

1999.8...1999.8 m³/h

Portata d'aria - riscaldamento:

1999.8...1999.8 m³/h

livello di pressione sonora raffreddamento:

48...55 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

48...55 dB(A)

livello di potenza sonora:

68...68 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Diametro esterno tubazioni liquido:

9.52 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

15.88 mm

Pompa scarico condensa inclusa:

Peso:

3 kg

Unita interna per condizionatore, marca HISENSE ITALIA SRL, modello HISAUV140UR4RC4 - U.I. SOFF-PAV 14.0KW COMMERCIALE