HISENSE ITALIA SRL - HISAUF140UR4RMPA8 U.I. COLONNA 14.0KW R32 - AUF140UR4RMPA8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Mono-split
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (unità interna) - Pavimento
Inverter controllato - sì
Modello VRF - no
Confezione
1 PZ
EAN
6926597757605
Codice prodotto
HISAUF140UR4RMPA8
Cod. produttore
AUF140UR4RMPA8
Produttore
HIS
Tipologia:
Mono-split
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (unità interna):
Pavimento
Inverter controllato:
sì
Modello VRF:
no
Tipo di refrigerante:
R32
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Unità esterna
Tensione di collegamento:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Capacità di raffreddamento:
3.3...14.5 kW
Capacità di riscaldamento:
3...15 kW
Altezza:
1870 mm
Larghezza:
580 mm
Profondità:
380 mm
Colore:
Bianco
Numero di velocità di ventilazione:
3
Portata aria fredda:
1300...1750 m³/h
Portata aria calda:
1300...1750 m³/h
Livello di pressione sonora raffreddamento:
44...52 dB(A)
Livello di pressione sonora riscaldamento:
44...52 dB(A)
Diametro nominale linea del fluido:
3/8 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
5/8 di pollice
Capacità di deumidificazione:
5 l/h
Collegamento scarico condensa:
18 mm
Con filtro pulizia dell'aria:
sì
Con filtro odore:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Con telecomando/comando remoto wireless:
sì
Con programma orologio/timer:
sì
Tipo di espansione:
Interno
Unità interna con collegamento esterno dell'aria:
no
Peso:
50 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no