HISENSE ITALIA SRL - HISAUD175UX4REH8 U.I. CANALIZZABILE 17.5KW COMMERCIALE - AUD175UX4REH8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Mono-split
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (unità interna) - Installazione a soffitto (condotto)
Inverter controllato - sì
Modello VRF - no
Confezione
1 PZ
EAN
6926597730745
Codice prodotto
HISAUD175UX4REH8
Cod. produttore
AUD175UX4REH8
Produttore
HIS
Tipologia:
Mono-split
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (unità interna):
Installazione a soffitto (condotto)
Inverter controllato:
sì
Modello VRF:
no
Tipo di refrigerante:
R32
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Unità esterna
Tensione di collegamento:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Capacità di raffreddamento:
5...18 kW
Capacità di riscaldamento:
5...21 kW
Altezza:
300 mm
Larghezza:
1400 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Alluminio
Numero di velocità di ventilazione:
3
Portata aria fredda:
1900...2500 m³/h
pressione statica esterna:
0...200 Pa
Portata aria calda:
1900...2500 m³/h
Livello di pressione sonora raffreddamento:
37...46 dB(A)
Livello di pressione sonora riscaldamento:
37...46 dB(A)
Diametro nominale linea del fluido:
3/8 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
5/8 di pollice
Capacità di deumidificazione:
6 l/h
Collegamento scarico condensa:
32 mm
Con filtro pulizia dell'aria:
sì
Con filtro odore:
sì
Con telecomando/comando remoto:
sì
Con telecomando/comando remoto wireless:
sì
Con programma orologio/timer:
sì
Tipo di espansione:
Interno
Unità interna con collegamento esterno dell'aria:
no
Pompa scarico condensa inclusa:
sì
Peso:
51 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì