pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAUC175UR4RKC8 U.I. CASS. 4 VIE ROUND-FLOW 17.5KW COMME - AUC175UR4RKC8

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAUC175UR4RKC8 U.I. CASS. 4 VIE ROUND-FLOW 17.5KW COMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Mono-split

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Modello (unità interna) - Cassetta (4 vie)

  • Inverter controllato -

  • Modello VRF - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6926597730738

Codice prodotto

HISAUC175UR4RKC8

Cod. produttore

AUC175UR4RKC8

Produttore

HIS

Tipologia:

Mono-split

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Modello (unità interna):

Cassetta (4 vie)

Inverter controllato:

Modello VRF:

no

Tipo di refrigerante:

R32

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Alimentazione/possibilità di collegamento:

Unità esterna

Tensione di collegamento:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Capacità di raffreddamento:

5...18 kW

Capacità  di riscaldamento:

5...21 kW

Altezza:

272 mm

Larghezza:

840 mm

Profondità:

840 mm

Colore:

Alluminio

Numero di velocità di ventilazione:

3

Portata aria fredda:

1600...2100 m³/h

Portata aria calda:

1600...2100 m³/h

Livello di pressione sonora raffreddamento:

48...54 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

48...54 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

3/8 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

5/8 di pollice

Capacità  di deumidificazione:

6 l/h

Collegamento scarico condensa:

32 mm

Con filtro pulizia dell'aria:

Con filtro odore:

Con telecomando/comando remoto:

no

Con telecomando/comando remoto wireless:

Con programma orologio/timer:

Tipo di espansione:

Interno

Unità interna con collegamento esterno dell'aria:

Pompa scarico condensa inclusa:

Peso:

26 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

· To di funzionamento : Inverter alta efficienza · Potenza di raffreddamento : 16000 W · Potenza di riscaldamento : 17500 W · Potenza di raffreddamento (Btu/h) : 55000 · Potenza di riscaldamento (Btu/h) : 60000 · Larghezza : 840 mm · Altezza : 272 mm · Profondità del prodotto : 840 mm · Codice prodotto : 20013121